| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5528257 Herst.-Nr.: 61937tc6-25 EAN/GTIN: 4046987032807 |
| |
|
| | |
| Brustlatz mit aufgesetzter Latztasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss + zusätzlich aufgesetzte Latztasche mit Längsteilung, verschließbar mit Klettverschluss + zusätzlich aufgesetzte Stifttasche, innenliegende Reißverschlusstasche. 2 eingesetzte Vordertaschen. 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss. Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche. Links 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche + Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss. Links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche. Hammerschlaufe. Hosenschlitz mit Metallreißverschluss. Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss. Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche. Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen und hinteren Knienähten, an der Latztasche und der hinteren Passe. Seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen, Elasticträger mit Sicherheitsschnalle. Rückenbund innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf. Hochgezogenes Kreuzrückenteil. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper | Größe: | 25 | Farbe: | marine/grau | Gewicht: | 245 g/m² | Ausrüstung: | einlauffest | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |