Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Kittel 3002 P154, schwarz/grau, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527693
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100762-996-M
EAN/GTIN:
     5700147288679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Kansas-Jacke
Zweifarbig, Dreifachnähte, ¾ lang, Kontrastnähte, Druckknöpfe, verstellbarer Rückengurt, Innentasche, 2 Brusttaschen – eine mit Patte, Handytasche mit Klettverschluss, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
M
Farbe:
schwarz/grau
Gewicht:
245 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Weitere Suchbegriffe: kansas-jacke schwarz, kansas jacke, kansas-jacke kwintet, Fahrmantel, Kittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,31*
€ 71,99*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 72,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 86,07*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,08*
€ 87,46*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100762-996-S
ab € 55,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.