Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske Affinity 2131 V FFP3 NR D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527081
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10128878
EAN/GTIN:
     4032792356238
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Die faltbaren Einweghalbmasken Affinity 2100 mit ihren dünnen und leichten Hochleistungsfiltermedien gewährleisten einen komfortablen Sitz auch bei längerem Tragen. Dank des flachen Profils eignet sich die vertikal gefaltete Halbmaske zum Einsatz unter Schweißhelmen oder wann immer eine Atemschutzmaske auf engem Raum getragen werden muss. Ein vorgeformter Nasenclip erleichtert das Anpassen an die Gesichtskonturen und bietet eine perfekte Abdichtung, die das Entweichen der Ausatemluft und das Beschlagen der Schutzbrille verhindert. Ein Farbkennzeichnungssystem gewährleistet schnelles Erkennen der Schutzklasse und hilft dem Benutzer, bei jedem Einsatz die richtige Maske auszuwählen. Dank der hervorragenden Qualität der Filtermedien liegt die Lagerhaltbarkeit der Affinity 2100 Masken bei fünf Jahren ab Herstellungsdatum. Optionales Ausatemventil, elastisches Kopfband, innere Dichtlippe für einen noch besseren Dichtsitz, hygienische Einzelverpackung, Universalgröße zur wirtschaftlichen Bevorratung, hohe Qualität des Filtermaterials ermöglicht 5 Jahre Lagerdauer, Dolomitstaubgetestet, um einen besseren Atemkomfort – besonders beim Einsatz in sehr staubhaltigen Umgebungen – zu garantieren.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Ausführung:
mit Ventil
Modell:
2131 V
Schutzstufe:
FFP3 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert AGW:
bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
75
15
€ 5,95*
ab € 3,46467*
€ 4,50467*
14 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,69534*
€ 4,79534*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,50467*
€ 5,36056
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,45467*
€ 5,30106
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,24467*
€ 5,05116
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,12467*
€ 4,90836
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,94467*
€ 4,69416
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 3,46467*
€ 4,12296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 67,57005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4105100
€ 21,15*
Zubehör
GEBRA
4105200
€ 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.