Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SCHWERIN (S3), Weite 10,5, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-4012969
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888145496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 S3 SRA, Schaft aus leicht geprägtem vollnarbigem Leder, ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen, Verschluss durch Triangels und Rundsenkel, angenähte, gepolsterte Staublasche, durchgehende Decksohle, antistatische Brandsohle, korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle, antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle, lieferbar ab Größe 36.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRA
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
vollnarbiges Leder
Kappe:
Stahl
Sohle:
PUR
Weite:
10,5
Fußbett:
ganze Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Brandsohle:
antistatisch
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,13*
€ 18,85*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,30*
€ 22,99*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.