Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenmantel 12/492, weiß, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4012884
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/492/01/50
EAN/GTIN:
     4016364055071
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Mit verdeckter Druckknopfleiste, verstärkte Sicherheitstaschen. CLEAN DRESS – Industriewäsche geeignet!
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
50
Farbe:
weiß
Gewicht:
215 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Länge:
ca. 98 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.