Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Berufsschuh 5150 (OB A, SRA), Weite 9, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4010498
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5150-38
EAN/GTIN:
     4042035974709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Verstellbarer feststehender Fersenriemen, verstellbarer Ristriemen, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), ESD - gerecht nach DIN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
marine
Norm:
EN ISO 20347:2007 OB A SRA
Obermaterial:
Leder
Sohle:
Gummi
Weite:
9
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,08*
€ 53,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,12*
€ 54,34*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,92*
€ 60,07*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,03*
€ 63,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,40*
€ 62,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,83*
€ 59,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,36*
€ 55,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.