Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SENEX ESD 72832 (S2), Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2102716
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72832-40
EAN/GTIN:
     4030839197301
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Leicht, metall- und lederfrei, attraktives Design: Das ist SENEX ESD S2, ein Sicherheitsschuh aus der ELTEN SPORTICS Serie, lieferbar in den Größen 35 bis 47. Durch die ESD-Ausstattung ist er auch für elektrostatisch sensible Bereiche geeignet. Weiteres Extra: die Zertifizierung für orthopädische Veränderungen. Für den Schaft des S2 Sicherheitsschuhs wurden die Hightech-Materialien Cordura© und FashmoTM verwendet, beide atmungsaktiv, strapazierfähig, schmutz- und wasserabweisend. Der Sicherheitsschuh SENEX ESD S2 besitzt eine Kunststoffkappe zum Schutz der Zehen. Reflexmaterial für gute Wahrnehmbarkeit integriert sich in die sportliche Optik des Schuhs. Die SPORTICS Laufsohle hemmt das Rutschen auf unsicheren Untergründen und ist besonders abriebfest.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/rot
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
TPU/PU Sohle SPORTICS
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,56*
€ 113,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,24*
€ 112,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,52*
€ 106,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,42*
€ 101,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,19*
€ 87,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.