Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsunterhemd 720-200, schwarz, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2083614
Hersteller:
     F. Engel
Herst.-Nr.:
     720-200-20-3XL
EAN/GTIN:
     5702825608540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterhemd
Unterhemden
unterhemd langarm
unterhemd
Funktionsunterhemd, leitet Schweiß nach außen, isoliert und absorbiert, Hemd mit langen Ärmeln und hoher Elastizität, nimmt wenig Platz unter der normalen Kleidung ein, Strickbündchen an den Ärmeln, weiche und angenehme Qualität, für Freizeit und Arbeit.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
150 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: unterhemd schwarz, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,24*
€ 22,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,89*
€ 26,05*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
5702825911855
ab € 18,93*
Ähnlich
Engel
5702825911848
ab € 18,92*
Ähnlich
F. Engel
720-200-20-2XL
ab € 16,26*
Ähnlich
F. Engel
720-200-20-L
ab € 16,33*
Ähnlich
F. Engel
720-200-20-M
ab € 16,17*
Ähnlich
F. Engel
720-200-20-S
ab € 16,18*
Ähnlich
F. Engel
720-200-20-XL
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.