Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Bruno 2478 (S2), Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2079246
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     2478-39
EAN/GTIN:
     4030839198674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder / hydrophobiertes Nubukleder, Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle Basic red, antistatische Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle, Stahlkappe, nach EN ISO 20345 S2 SRC, Form A.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/blau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder
Futtermaterial:
Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU/PU
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle Basic red
Schutzklasse:
S2
Brandsohle:
antistatisches Softvlies
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,67*
€ 53,26*
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 41,44*
€ 53,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,55*
€ 57,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,29*
€ 58,08*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 52,61*
€ 65,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,96*
€ 78,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,25*
€ 76,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,56*
€ 72,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,24*
€ 69,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,51*
€ 67,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,61*
€ 62,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.