Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canvas 320 Bundhose 2124, schwarz/schwarz, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2075914
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2124052
EAN/GTIN:
     4030913039879
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Jacke wie Hose ein neuer Qualitätsmaßstab! Knietaschen aus Cordura®, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura®, Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz. Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
Größe:
52
Farbe:
schwarz/schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
320 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Verstärkung:
100 % Nylon, original Cordura® mit Original-Teflon™-Beschichtung
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,69*
€ 24,06*
2 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 24,49*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 24,64*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,57*
€ 24,64*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 23,52*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124102
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2124106
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2124110
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2124024
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2124025
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2124026
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
2124027
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2124028
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2124029
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2124042
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2124044
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2124062
ab € 20,57*
Ähnlich
Planam
2124064
ab € 20,41*
Ähnlich
Planam
2124090
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124094
ab € 18,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.