Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenkasack 1/2 Arm 08/559, weiß/mint, Gr. 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2073776
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/559/14/36
EAN/GTIN:
     4016364125095
Suchbegriffe:
Food Jacke
Lebensmittel-Jacke
Lebensmittelhygiene-Jacke
Lebensmittelhygienejacke
Druckknopfverschluss, 2 Seitentaschen, Reverskragen, Schlitz im Rückenteil, Webstreifen. CLEAN DRESS – Industriewäsche geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
36
Farbe:
weiß/mint
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
200 g/m²
Länge:
ca. 78 cm
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: Kasack, Kasak, Komfortkasack, kasack größe 36 weiß, food jacke, kasack weiß, Arbeitskittel, Arbeitsmantel, Fahrmantel, Kittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,55*
€ 43,27*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 32,81*
€ 43,65*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.