Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHK. U/UTP LSZH RJ45 Kat.6a/ 500MHz 2.0m grau Patchkabel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-804973
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     804973
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

PATCHK. U/UTP LSZH RJ45 Kat.6a/ 500MHz 2.0m grau


Patchkabel
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS PATCHK. U/UTP LSZH RJ45 Kat.6a/ 500 MHZ 2.0m grau
Weitere Informationen:
Mantel-Material:
LSZH
Mantelfarbe:
grau
Frequenz:
500 MHz
Länge:
2 MTR
Steckverbindertyp 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp 2:
RJ45 8(8)
Schutztülle:
ja
Farbe der Schutztülle:
grau
Pinbelegung:
1:1 nach TIA/EIA 568 B
Kategorie:
6A
Flammwidrig:
nach IEC 60332-1-2
Ölbeständig nach EN60811-2-1:
nein
Anwendungsgebiet:
Patchkabel - Etagenverkabelung
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, 804973, Busleitungen, RJ45, Cat.6a, U/UTP, LSZH, 2m, GY, HELU, Helukabel, Kupferpatchkabel, LAN-Patchkabel, LAN-Rangierkabel, Kupfer-Rangierkabel, Patchkabel-Twisted-Pair, Adapter-Kabel, Anschlußkabel, Anschlußleitung, Computerkabel, Datenkabel, Datenleitung, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, Jumper-Kabel, Konfektionierte-Leitung, Verbindungsleitung, Verbindungskabel, Categorie6-Patchkabel, Kategorie6-Patchkabel, Kategorie6a, RJ-45-Verbindungsleitung, S-STP-Patchkabel, 500MHz-Patchkabel, Categorie7-Patchkabel, Kategorie7-Patchkabel, 10804973
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,384*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 94,384*
€ 112,31696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,854*
€ 97,40626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.