Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHK. S/FTP LSZH RJ45 Kat.6a/ 500MHz 5.0m grau Patchkabel


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-802383
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     802383
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat6a
patchkabel

PATCHK. S/FTP LSZH RJ45 Kat.6a/ 500MHz 5.0m grau


Patchkabel
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS PATCHK. S/FTP LSZH RJ45 Kat.6a/ 500 MHZ 5.0m grau
Weitere Informationen:
Mantel-Material:
LSZH
Mantelfarbe:
grau
Frequenz:
500 MHz
Länge:
5 MTR
Steckverbindertyp 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp 2:
RJ45 8(8)
Schutztülle:
ja
Farbe der Schutztülle:
grau
Pinbelegung:
1:1 nach TIA/EIA 568 B
Kategorie:
6A
Flammwidrig:
nach IEC 60332-1-2
Ölbeständig nach EN60811-2-1:
nein
Anwendungsgebiet:
Patchkabel - Etagenverkabelung
Weitere Suchbegriffe: 802383, Busleitungen, RJ45, Cat.6, S/FTP, LSZH, 5m, GY, HELU, Helukabel, Kupferpatchkabel, LAN-Patchkabel, LAN-Rangierkabel, Kupfer-Rangierkabel, Patchkabel-Twisted-Pair, Adapter-Kabel, Anschlußkabel, Anschlußleitung, Computerkabel, Datenkabel, Datenleitung, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, Jumper-Kabel, Konfektionierte-Leitung, Verbindungsleitung, Verbindungskabel, Categorie6-Patchkabel, Kategorie6-Patchkabel, Kategorie6a, RJ-45-Verbindungsleitung, S-STP-Patchkabel, 500MHz-Patchkabel, Categorie7-Patchkabel, Kategorie7-Patchkabel, 10802383
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 701,54*
1 Karton enthält 50 Meter (ab € 12,1978* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 701,54*
€ 834,83
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 695,05*
€ 827,11
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 671,80*
€ 799,44
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 651,39*
€ 775,15
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 609,89*
€ 725,77
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.