Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFNORM H07V2-K 14 AWG (1x2,5 mm²) D-BL/WS Einzelader / Aderleitungen PVC UL CSA


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-63424
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     63424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750 VLT
Nennspannung Uo:
450 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
RAL-Nummer:
0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
dunkelblau/weiß
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
AWG-Querschnitt:
14
Außendurchmesser ca.:
3.6 MMT
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze, litze, litze awg14, 63424, Leitungen, nach, internationalen, Normen, (H)07, V2-K, 2, 5/AWG14, dbl-ws, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, UL, CSA, Fünfnorm, 10063424
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,38*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 3,10*
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 3,49*
Lager 301
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 164,88*
€ 202,57*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 202,57*
€ 241,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 180,18*
€ 214,41
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 170,19*
€ 202,53
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 167,21*
€ 198,98
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 165,43*
€ 196,86
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 164,88*
€ 196,21
pro Karton
1 Karton enthält 152 Meter (ab € 1,08474* pro Meter)
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.