Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K Ring 1x4 mm² D-BL Einzelader / Aderleitungen halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-52955
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52955
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
300.0 VLT
Nennspannung Uo:
500.0 VLT
Ader-Isolierung:
Polyolefin Copolymer
Aderkennzeichnung:
nein
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
dunkelblau
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
4 MMK
AWG-Querschnitt:
0.0
Gewicht ca.:
51 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07z-k helukabel, litze, 52955, Einzeladern, HO7Z-K, 4, QMM, D-BL, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, halogenfrei, Gummiisolierung, Verdrahtung, Schaltanlagen, Verteiler, 10052955
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,58086*
€ 0,76086*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,24*
4 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,56*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 2,12*
Lager 301
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,8237*
€ 2,2437*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,2437*
€ 2,67
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,1237*
€ 2,5272
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,8237*
€ 2,1702
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 224,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.