Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K Ring 1x4 mm² SW Einzelader / Aderleitungen halogenfrei


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-51786
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51786
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
300.0 VLT
Nennspannung Uo:
500.0 VLT
Ader-Isolierung:
Polyolefin Copolymer
Aderkennzeichnung:
nein
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
schwarz
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
4 MMK
AWG-Querschnitt:
0.0
Gewicht ca.:
51 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, schaltlitze schwarz 100m, litze, litze 100m, 51786, Einzeladern, 4, QMM, SW, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, halogenfrei, Gummiisolierung, Verdrahtung, Schaltanlagen, Verteiler, 10051786
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,20*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,57*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,69*
2 Tage
112
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,90*
Lager 301
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 172,03*
€ 205,60*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 205,60*
€ 244,66
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 187,87*
€ 223,57
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 177,91*
€ 211,71
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 174,60*
€ 207,77
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 172,45*
€ 205,22
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 172,03*
€ 204,72
pro Karton
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 1,7203* pro Meter)
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
51804
ab € 1,43554*
Ähnlich
Helukabel
51813
ab € 2,17423*
Ähnlich
Helukabel
51849
ab € 15,03*
Ähnlich
Helukabel
51858
ab € 19,39*
Ähnlich
Helukabel
51795
ab € 1,14*
Ähnlich
Helukabel
51822
ab € 5,07*
Ähnlich
Helukabel
51831
ab € 6,47*
Ähnlich
Helukabel
51840
ab € 10,26*
Ähnlich
Helukabel
51768
ab € 0,3146*
Ähnlich
Helukabel
51777
ab € 0,4763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.