Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUTHERM® 145 1x50 mm² GN-GE Einzelader / Aderleitungen UV beständig halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-51461
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
600 VLT
Nennspannung Uo:
1000 VLT
Ader-Isolierung:
Polyolefin Copolymer
Aderkennzeichnung:
nein
RAL:
151
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
grün-gelb
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
50 MMK
AWG-Querschnitt:
0
Außendurchmesser ca.:
12.6 MMT
Gewicht ca.:
530 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, grün/gelb litze, litze, helukabel litze, 51461, Wärmebeständige, Leitungen, HELUTHERM, 145, 1X50, QMM, GN-GE, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, UV, beständig, halogenfrei, vernetzt, 10051461
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 25,12*
€ 34,53*
100
Frei Haus
ab € 34,05*
€ 39,02*
5
€ 5,90*
ab € 21,64*
€ 42,85*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,53*
€ 41,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,92*
€ 40,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,12*
€ 38,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,11*
€ 37,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,36*
€ 34,94
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,12*
€ 29,89
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.