Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiFF 1x2,5 mm² WS Spezial Silikon Einzelader mit erhöhter Wärmebeständigkeit


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiFF; 1x2,5mm2; Line; Cu; Silikon; weiß; -60÷180°C; 500V
Leitungen; SiFF; 1x2,5mm2; Line; Cu; Silikon; weiß; -60÷180°C; 500V
Artikel-Nr.:
     301-45605
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     45605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
300.0 VLT
Nennspannung Uo:
500.0 VLT
Ader-Isolierung:
Silikon
Aderkennzeichnung:
nein
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt, höchstflexibel
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Aderfarbe:
weiß
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
AWG-Querschnitt:
0
Außendurchmesser ca.:
3.7 MMT
Gewicht ca.:
32 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, helukabel litze, litze, litze weiß, 45605, Einzeladern, SiFF, 1X2.5, QMM, WEISS, HELU, Helukabel, Spezial, Silikon, mit, erhöhter, Wärmebeständigkeit, Silicon, 10045605
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 2,238*
€ 2,768*
100
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,06*
5
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 5,54*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,768*
€ 3,29392
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,238*
€ 2,66322
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 276,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.