Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiFF 1x0,75 mm² BL Spezial Silikon Einzelader mit erhöhter Wärmebeständigkeit


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiFF; 1x0,75mm2; Line; Cu; Silikon; blau; -60÷180°C; 500V
Leitungen; SiFF; 1x0,75mm2; Line; Cu; Silikon; blau; -60÷180°C; 500V
Artikel-Nr.:
     301-45303
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     45303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
300.0 VLT
Nennspannung Uo:
500.0 VLT
Ader-Isolierung:
Silikon
Aderkennzeichnung:
nein
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt, höchstflexibel
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Aderfarbe:
blau
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
AWG-Querschnitt:
0
Außendurchmesser ca.:
2.5 MMT
Gewicht ca.:
13 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, helukabel litze blau, litze, litze blau, 45303, Einzeladern, SiFF, 1X0.75, QMM, BLAU, HELU, Helukabel, Spezial, Silikon, mit, erhöhter, Wärmebeständigkeit, Silicon, 10045303
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,35*
5
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,61*
Lager 301
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 1,4616*
€ 1,8316*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,8316*
€ 2,1796
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,7416*
€ 2,0725
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 1,4616*
€ 1,7393
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 183,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.