Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-558423-BP Herst.-Nr.: 40180 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Helukabel 40180 Lautsprecherkabel 2 x 0.50 mm² Transparent Meterware
Lautsprecherleitung
Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon-, cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Zwillingsleitung · Litzenaufbau: 16 x 0.20 mm · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Produktabmessung, Breite: 4.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 0.50 mm² | Herstellerfarbe: | Transparent | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.50 mm² | Produktabmessung, Höhe: | 2.1 mm | Produktabmessung, Breite: | 4.7 mm | Marke: | Helukabel | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Zwillingsleitung | Farbe: | transparent | Herst.-Teilenr.: | 40180 | Typ (Hersteller-Typ): | HELUSOUND® 400 PVC | Max. Liefermenge am Stück: | 300 m | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Nein | Litzenaufbau: | 16 x 0.20 mm | Geschirmt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Lautsprecherkabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, 02050001734686, Helukabel, 40180, HELUSOUND® 400 PVC, helusound |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,62* | € 1,88* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,84* | € 2,01* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,31* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|