Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel PVC 2x0,75 mm² SW/RT Lautsprecherleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-40024
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     40024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
Weitere Informationen:
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Rillen
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Aderfarbe:
schwarz/rot
Ader-Zahl:
2.0
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
Gewicht ca.:
20.0 V3
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, 40024, Medientechnik, LAUTSPRECHERLTG., 2x0, 75, SW/RT, HELU, Helukabel, Lautsprecher, 10040024
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,609*
€ 0,619*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,67*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,73*
Lager 301
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,77*
2 Tage
482
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA062
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.