Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUSOUND® 500 PUR Lautsprecherkabel 8x2,5 mm² SW Lautsprecherleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
QS
Artikel-Nr.:
     301-400114
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel
Weitere Informationen:
UV-beständig:
ja
Temperaturbereich Betrieb min.:
-25 CEL
Anwendungsgebiet:
Mobile Anwendung
Leiterklasse:
KL.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer, blank
Verseilelement:
Füller mit Kern + 8 Adern
Aderisolation:
PVC
Aderkennzeichnung:
Farbe
Aderfarben:
bl,rt,sw,ws,gn,ge,gr,vi
Schirm:
nein
Schirm über Verseilelement:
keine
Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Außenmantelmaterial:
PUR
Außenmantelfarbe:
schwarz
Ader-Zahl:
8
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
13.5 MMT
Gewicht ca.:
332.1 V3
Weitere Suchbegriffe: 400114, Medientechnik, HELUSOUND, 500, PUR, 8x2, 5, HELU, Helukabel, Kabel, Leitung, Lautsprecher, Tonstudios, Studiotechnik, 10400114
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 9,50*
€ 6,90*
ab € 8,40*
€ 18,18*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,50*
€ 11,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,38*
€ 11,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,92*
€ 10,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,59*
€ 10,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,27*
€ 9,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.