Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 301-400091 Herst.-Nr.: 400091 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | UV-beständig: | ja | Temperaturbereich Betrieb min.: | -10 CEL | Anwendungsgebiet: | Mobile Anwendung | Leiterklasse: | KL.6 = feinstdrähtig | Leiter-Material: | Kupfer, blank | Verseilelement: | Doppelader | Aderisolation: | PVC | Aderkennzeichnung: | Farbe | Aderfarben: | rt,ws | Schirm: | nein | Außenmantelmaterial: | PVC | Außenmantelfarbe: | schwarz | Ader-Zahl: | 2 | Leiter-Nennquerschnitt: | 4 MMK | Außendurchmesser ca.: | 9.4 MMT | Gewicht ca.: | 163.7 V3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4, 400091, Medientechnik, HELUSOUND, 400, PVC, 2x4, 0, HELU, Helukabel, Kabel, Leitung, Lautsprecher, Tonstudios, Studiotechnik, 10400091 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,39* | € 2,48* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,15* | € 2,56* | | | | Lager 301 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,37* | € 2,56* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,03* | € 3,27* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 3,83* | € 6,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 301 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 301 | | Versand: Lager 301 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 560,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|