Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-J 4G35 (rm) mm² GR Installationsleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Installationsleitung NYM-J 4 G 35 mm², ungeschirmt, grau
PVC Installationsleitung NYM-J 4 G 35 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     301-39065
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     39065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Farbe
RAL-Nummer:
7035.0
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Form:
rm
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
mehrdrähtig
Schutzleiter:
ja
Bewehrung/Armierung:
nein
Aderfarbe:
farbig
Tragorgan:
nein
Ader-Zahl:
4.0
Leiter-Nennquerschnitt:
35.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
28.5 MMT
Gewicht ca.:
2000.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Weitere Suchbegriffe: Mantelleitung, NYM-J, feuchtraumkabel nym-j 4x35 mm², feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 4x6, 39065, Installationsleitungen, 4, X, 35, RM, HELU, Helukabel, PVC, Installationsleitung, 10039065
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 31,52*
€ 42,95*
100
Frei Haus
ab € 54,78*
€ 61,66*
1
€ 5,90*
ab € 35,08*
€ 72,52*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 42,95*
€ 51,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 42,16*
€ 50,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,90*
€ 47,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,28*
€ 45,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,89*
€ 43,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,52*
€ 37,51
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.