Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYM; 4G35mm2; Line; Cu; PVC; grau; 300V,500V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Installationsleitung NYM-J 4 G 35 mm², ungeschirmt, grau
PVC Installationsleitung NYM-J 4 G 35 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     2805-NYM-J-4G35
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     39065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Flamme
Leitungs-Art: NYM
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 28,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 35mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 4G35mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 35,20*
€ 40,80*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 31,49*
€ 42,72*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 34,55*
€ 71,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 71,24*
€ 84,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 69,85*
€ 83,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 66,12*
€ 78,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,37*
€ 68,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 55,68*
€ 66,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 50,12*
€ 59,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 44,55*
€ 53,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 38,99*
€ 46,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,55*
€ 41,11
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.