Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VV-F 3G0,75 mm² SW Steuerleitung PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-29452
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29452
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05VV-F
H07V-K
Kupferlitze
Litze
Weitere Informationen:
Induktivität:
0 V19
Nennspannung U:
500 VLT
Wellenwiderstand:
0 OHM
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Farbe
RAL-Nummer:
9005
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
Gewicht ca.:
60 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, helukabel h05vv-f 3 g 0.75, h07v-k, h07v-k schwarz, 29452, Flexible, SW, 3G0, 75, qmm, HELU, Helukabel, PVC, Installationsleitung, 10029452
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,71*
100
€ 4,00*
ab € 0,5599*
€ 0,7467*
1 Tag
200
100
Frei Haus
ab € 0,5815*
€ 0,7692*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,94*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.