Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 301-29450 Herst.-Nr.: 29450 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| H05VV-F 2x0,75 mm² SW Steuerleitung PVC H05VV-F Weitere Informationen: | | Induktivität: | 0 V19 | Nennspannung U: | 500 VLT | Wellenwiderstand: | 0 OHM | Nennspannung Uo: | 300 VLT | Ader-Isolierung: | PVC | Aderkennzeichnung: | Farbe | RAL-Nummer: | 9005 | Verseilelement: | Ader | Mantelfarbe: | schwarz | Leiter-Material: | Cu-Litze blank | Mantel-Material: | PVC | Leiter-Klasse: | feindrähtig | Schutzleiter: | nein | Aderfarbe: | farbig | Schirm: | nein | Ader-Zahl: | 2 | Leiter-Nennquerschnitt: | 0.75 MMK | Außendurchmesser ca.: | 0 MMT | Gewicht ca.: | 50 V3 | UV-beständig: | nein | Flammwidrig: | VDE 0482-332-1-2 | Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | nein | Raucharm nach EN 50268-2: | nein | Halogenfrei nach EN 50267-2-3: | nein | Kältebeständig nach EN 60811-1-4: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 2x0.75mm² 100m, h07v-k, h07v-k schwarz, 29450, Flexible, SW, 2x0, 75, qmm, HELU, Helukabel, PVC, Installationsleitung, 10029450 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,4416* | € 0,6049* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,45* | € 0,61* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,457* | € 0,6242* | | | | Lager 301 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,45* | € 0,77* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,685* | € 1,093* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 301 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 301 | | Versand: Lager 301 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 560,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|