Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07V-K Ring 1x25 mm² GE Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     301-29233
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
1021
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
gelb
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
25 MMK
Gewicht ca.:
0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, aderleitung h07v-k, h07v-k, 29233, Einzeladern, (H)07, V-K, RING, 1x25, qmm, GE, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10029233
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 416,59*
€ 491,92*
7 Tage
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 684,14*
€ 782,47*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 491,92*
€ 585,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 490,10*
€ 583,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 466,95*
€ 555,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 454,34*
€ 540,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 416,59*
€ 495,74
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,1659* pro Meter)
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.