Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07V-K Ring 1x16 mm² GN Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, 07V-K, 16 mm², AWG 6, grün, Außen-Ø 6,8 mm
PVC-Schaltlitze, 07V-K, 16 mm², AWG 6, grün, Außen-Ø 6,8 mm
Artikel-Nr.:
     301-29219
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
6018
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
grün
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
16 MMK
Gewicht ca.:
0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel h07v-k 16mm, h07v-k 16qmm, h07v-k, 29219, Einzeladern, (H)07, V-K, RING, 1x16, qmm, GN, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10029219
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 257,36*
€ 257,38*
Lager 301
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 250,89*
€ 303,16*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 303,16*
€ 360,76
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 295,06*
€ 351,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 282,50*
€ 336,18
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 273,80*
€ 325,82
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 250,89*
€ 298,56
pro Karton
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 2,5089* pro Meter)
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.