Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Ring 1x10 mm² WS Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, H07V-K, 10 mm², AWG 8, weiß, Außen-Ø 6,8 mm
PVC-Schaltlitze, H07V-K, 10 mm², AWG 8, weiß, Außen-Ø 6,8 mm
Artikel-Nr.:
     301-29198
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9003.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
weiß
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
10 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, aderleitung h07v-k 1x10, h07v-k 10qmm, h07v-k, 29198, Einzeladern, H07, V-K, RING, 1x10, qmm, WS, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10029198
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 1,6091*
€ 1,9891*
100
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 2,96*
2 Tage
58
1
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 3,32*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,9891*
€ 2,36703
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,6091*
€ 1,91483
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 198,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29166
ab € 0,6677*
Ähnlich
Helukabel
29182
ab € 0,94*
Ähnlich
Helukabel
29134-100
ab € 0,18945*
Ähnlich
Helukabel
29150-100
ab € 0,37*
Ähnlich
Helukabel
29214
ab € 2,42*
Ähnlich
Helukabel
29230
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.