Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Trommel 1x50 mm² RT Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-26893
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26893
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
3000.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
rot
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
50 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, aderleitung rot h07v-k, h07v-k, h07v-k 50mm, 26893, Einzeladern, H07, V-K, TROMMEL, 1X50, QMM, ROT, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10026893
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,81*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 8,3881* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 952,30*
€ 1.133,24
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 942,37*
€ 1.121,42
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 903,52*
€ 1.075,19
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 877,25*
€ 1.043,93
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 838,81*
€ 998,18
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.