Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiHF 5G10 mm² R-BR wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON/KAUTSCHUK halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-23049
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
Silikon-Kautschuk
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
0.0
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
rotbraun
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Mantel-Material:
Silikon-Kautschuk
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
5.0
Leiter-Nennquerschnitt:
10.0 MMK
AWG-Querschnitt:
0.0
Außendurchmesser ca.:
21.4 MMT
Gewicht ca.:
788.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sihf 5g10, sihf helukabel, sihf, 23049, Wärmebeständige, Leitungen, SiHF, 5G10, ROTBRAUN, HELU, Helukabel, wärmebeständig, kältebeständige, SILIKON/KAUTSCHUK, halogenfrei, 10023049
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 15,80*
€ 22,14*
2 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 21,20*
€ 34,87*
100
Frei Haus
ab € 45,28*
€ 52,12*
1
€ 5,90*
ab € 32,09*
€ 70,43*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,14*
€ 26,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,00*
€ 26,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,82*
€ 24,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,07*
€ 23,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,16*
€ 22,80
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,80*
€ 18,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
23037
ab € 7,25*
Ähnlich
Helukabel
23043
ab € 11,16*
Ähnlich
Helukabel
23004
ab € 1,81*
Ähnlich
Helukabel
23016
ab € 2,84*
Ähnlich
Helukabel
23010
ab € 2,13*
Ähnlich
Helukabel
23030
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.