Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-C-PURö-JZ 25G1 mm² GR Steuerleitung PUR,TMPU geschirmt UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-21268
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21268
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Geschirmt:
ja
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
TMPU
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Tragorgan:
nein
Ader-Zahl:
25
Leiter-Nennquerschnitt:
1 MMK
Außendurchmesser ca.:
16.3 MMT
Gewicht ca.:
535 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: 21268, Flexible, F-C-PURö-JZ, 25G1, qmm, HELU, Helukabel, PUR, TMPU, geschirmt, UV, beständig, Anlagenbau, Stahlwerke, Messtechnik, Steuertechnik, Regeltechnik, Datenübertragung, 10021268
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 12,8282*
€ 15,8482*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 18,17*
1
€ 6,90*
ab € 14,31*
€ 30,46*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,17*
€ 21,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,94*
€ 21,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,15*
€ 20,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,42*
€ 19,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,86*
€ 18,87
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,84*
€ 15,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.