Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21268 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 21268 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 21268 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85544978
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
25g 1,0 steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
AWG Kabelgröße
18
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
16.3 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 25x1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,7982*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,14*
€ 21,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,89*
€ 21,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,09*
€ 20,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,32*
€ 19,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,76*
€ 18,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 15,7482*
€ 18,74036
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,7982*
€ 15,22986
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.