Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-CY-JZ 18G0,75 mm² GR Steuerleitung PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-16356
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16356
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
F-CY-JZ
Kupferlitze
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.0 V19
Nennspannung U:
500 VLT
Wellenwiderstand:
0.0 OHM
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
18
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
Außendurchmesser ca.:
12.9 MMT
Gewicht ca.:
292 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 18x0,75 mm², litze, helukabel litze, 16356, Flexible, 18G0, 75, qmm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, Datenleitung, 10016356
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 5,84*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 6,20*
€ 8,90*
5
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 9,12*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,19*
€ 7,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,66*
€ 6,74
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 40,00*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,07*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.