Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 | Linsensenkschrauben | Kreuzschlitz H | Edelstahl A2 | M3 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-966A2316
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     966A2316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 7047 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M3 x 16
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
966
Produktname:
Linsensenkschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Durchmesser (d):
M3
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Phillips)
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7047
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
966A2316
Werkzeuggröße:
H1
Steigung (P):
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,06*
€ 27,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.