Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 911 | Sechskant-Stiftschlüssel | Stahl 10.9 | verzinkt | SW 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-911109VZSW6
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     911109VZSW6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
DIN 911 | Stahl | 10.9 | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 2936 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Schlüsselweite: 6
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
6,71 – 6,81
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
911
Produktname:
Sechskant-Stiftschlüssel
Werkstoffausführung:
10.9
Durchmesser (d):
SW 6
s:
6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
21040124
Norm-Variante:
ähnlich ISO 2936
Artikelnummer:
911109VZSW6
Werkzeuggröße:
SW 6
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 6mm, din 911, din 911 sw6, Stiftschlüssel,Sechskantschlüssel,Sechskant-Stiftschlüssel,Innensechskant-Stiftschlüssel,Inbusschlüssel,Imbusschlüssel,DIN911,DIN 911,ISO2936,ISO 2936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,29665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,21*
€ 93,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,29*
€ 90,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,18*
€ 85,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,02*
€ 82,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,33*
€ 70,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.