Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967 | Sicherungsmuttern | Federstahl | blank | M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-7967FST10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7967FST10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
DIN 7967 | Stahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei | für metrisches Schraubengewinde

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: M10
Weitere Informationen:
t:
0,5
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7967
Produktname:
Sicherungsmuttern
Gewindeart:
Für metrisches Schraubengewinde
Montageart:
Montage von Hand
s:
17
Durchmesser (d):
M10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Federstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110705
Artikelnummer:
7967FST10
Werkzeuggröße:
SW 17
Durchmesser (d1):
8,6
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 federstahl, din 7967, m10 din7967, PAL-Mutter,Palmutter,Sicherungsmutter,Sicherungsmuttern,Federstahlmutter,Federstahlmuttern,Palmutter,Palmuttern,DIN7967,DIN 7967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,77*
€ 48,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,21*
€ 47,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,19*
€ 43,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.