Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 | Stellringe | Stahl | verzinkt | 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-705VZ20
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     705VZ20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: Bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift | ab d = 80 mm mit 2 Gewindestiften

Durchmesser: 20
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
32
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
705
d3:
M6
Produktname:
Stellringe
Montageart:
Montage mit Werkzeug
Durchmesser (d):
20
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23090190
Artikelnummer:
705VZ20
Durchmesser (d1):
20
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 a20x32x14, din 705, stellring 20 x 32 x14, Stellring,Stellringe,DIN705,DIN 705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,13*
€ 97,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,66*
€ 97,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,43*
€ 93,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,49*
€ 91,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,09*
€ 76,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.