Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 | Stellringe | Stahl | verzinkt | 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-705VZ12
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     705VZ12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: Bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift | ab d = 80 mm mit 2 Gewindestiften

Durchmesser: 12
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
22
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
705
Produktname:
Stellringe
d3:
M6
Durchmesser (d):
12
Montageart:
Montage mit Werkzeug
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23090190
Artikelnummer:
705VZ12
Durchmesser (d1):
12
Weitere Suchbegriffe: din 705 12x22, din 705, stellring din705, Stellring,Stellringe,DIN705,DIN 705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,72*
€ 69,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,85*
€ 68,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,87*
€ 66,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,46*
€ 64,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,78*
€ 62,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.