Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 | Stellringe | Stahl | blank | 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-705ST10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     705ST10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: Bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift | ab d = 80 mm mit 2 Gewindestiften

Durchmesser: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
20
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
705
Produktname:
Stellringe
d3:
M5
Durchmesser (d):
10
Montageart:
Montage mit Werkzeug
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23090190
Artikelnummer:
705ST10
Durchmesser (d1):
10
Weitere Suchbegriffe: din 705, Stellring,Stellringe,DIN705,DIN 705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,44*
€ 101,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,04*
€ 101,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,81*
€ 94,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,49*
€ 94,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,98*
€ 79,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.