Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® Standard Blindnietmuttern | Edelstahl | Kleiner Senkkopf | Sechskantloch | Offen | M 4 | 0,80 – 3,00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-34348040030/00
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     34348040030/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter böllhoff
kleinkopf blindnietmutter
RIVKLE® Blindnietmuttern aus Edelstahl für eine optimale Korrosionsbeständigkeit
Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1)

RIVKLE® Blindnietmuttern schaffen Innengewinde an Bauteilen mit geringer Wandstärke.

Vorteile:
• Tragfähiges Gewinde an dünnwandigen Bauteilen
• Montage bei einseitiger Zugänglichkeit (\"blind\"), auch an Hohlprofilen
• Leichte Verarbeitung in Bauteilen aus Metall, Kunststoff u.v.m.
• Wiederholtes Verschrauben
• Keine Nacharbeitung, selbst bei bereits lackierten Teilen
• Kleiner Senkkopf: geringer Kopfüberstand (kein Ansenken des Werkstücks notwendig)

Das Setzen der Blindnietmutter ist bei Hohlkörpern, Profilen, Gehäusen oder bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen oft die einzige Lösung.
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
0,80 – 3,00
Länge (l):
11,5
Material:
Edelstahl
Produktname:
RIVKLE® Standard Blindnietmuttern
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Durchmesser (d):
M 4
Schaftform:
Teilsechskant
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Elemente
ECLASS 7.1:
23110812
Artikelnummer:
34348040030/00
Aufnahmegeometrie:
Sechskantloch
Schaftende:
Offen
Weitere Suchbegriffe: CLUFIX,EUROSERT,POPNUT,TUBTARA,Blind rivet nut,MASTERGRIP,SERBLOC,BCT,BBA,Rivkle,Blindnietmutter,Blindnietmuttern,KVT,Avdel,Gesipa,Senkkopfblindnietmutter,Senkkopfblindnietmuttern,Senkkopf-Blindnietmutter,Senkkopf-Blindnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,23878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,94*
€ 177,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,32*
€ 176,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,02*
€ 170,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,78*
€ 166,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,39*
€ 142,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.