Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® Standard Blindnietmuttern | Edelstahl A4 | Kleiner Senkkopf | Sechskantloch | Offen | M 8 | 0,50 – 3,00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-34344080030/00
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     34344080030/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter böllhoff
kleinkopf blindnietmutter
RIVKLE® Blindnietmuttern aus Edelstahl für eine optimale Korrosionsbeständigkeit
Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1)

RIVKLE® Blindnietmuttern schaffen Innengewinde an Bauteilen mit geringer Wandstärke.

Vorteile:
• Tragfähiges Gewinde an dünnwandigen Bauteilen
• Montage bei einseitiger Zugänglichkeit (\"blind\"), auch an Hohlprofilen
• Leichte Verarbeitung in Bauteilen aus Metall, Kunststoff u.v.m.
• Wiederholtes Verschrauben
• Keine Nacharbeitung, selbst bei bereits lackierten Teilen
• Kleiner Senkkopf: geringer Kopfüberstand (kein Ansenken des Werkstücks notwendig)

Das Setzen der Blindnietmutter ist bei Hohlkörpern, Profilen, Gehäusen oder bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen oft die einzige Lösung.
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
0,50 – 3,00
Länge (l):
16
Material:
Edelstahl A4
Produktname:
RIVKLE® Standard Blindnietmuttern
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Durchmesser (d):
M 8
Schaftform:
Teilsechskant
Werkstoff:
Edelstahl A4
Produktgruppe:
Elemente
ECLASS 7.1:
23110812
Artikelnummer:
34344080030/00
Schaftende:
Offen
Aufnahmegeometrie:
Sechskantloch
Weitere Suchbegriffe: CLUFIX,EUROSERT,POPNUT,TUBTARA,Blind rivet nut,MASTERGRIP,SERBLOC,BCT,BBA,Rivkle,Blindnietmutter,Blindnietmuttern,KVT,Avdel,Gesipa,Senkkopfblindnietmutter,Senkkopfblindnietmuttern,Senkkopf-Blindnietmutter,Senkkopf-Blindnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,03*
€ 102,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,84*
€ 100,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,61*
€ 97,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,89*
€ 95,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,21*
€ 79,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.