Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® Standard Blindnietmuttern | Stahl verzinkt | Kleiner Senkkopf | Sechskantloch | Offen | M 6 | 0,70 – 3,00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-34321060030/00
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     34321060030/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter böllhoff
kleinkopf blindnietmutter
Für Aufnahmebohrungen mit zölligen Maßen.

Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1).
Korrosionsbeständigkeit min. 400 Stunden gegen Rotrost im Salzsprühnebeltest (gemäß ISO 9227).

RIVKLE® Blindnietmuttern schaffen Innengewinde an Bauteilen mit geringer Wandstärke.

Vorteile:
• Tragfähiges Gewinde an dünnwandigen Bauteilen
• Montage bei einseitiger Zugänglichkeit (\"blind\"), auch an Hohlprofilen
• Leichte Verarbeitung in Bauteilen aus Metall, Kunststoff u.v.m.
• Wiederholtes Verschrauben
• Keine Nacharbeitung, selbst bei bereits lackierten Teilen
• Kleiner Senkkopf: geringer Kopfüberstand (kein Ansenken des Werkstücks notwendig)

Das Setzen der Blindnietmutter ist bei Hohlkörpern, Profilen, Gehäusen oder bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen oft die einzige Lösung.
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
0,70 – 3,00
Länge (l):
14,35
Material:
Stahl verzinkt
Produktname:
RIVKLE® Standard Blindnietmuttern
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Schaftform:
Teilsechskant
Durchmesser (d):
M 6
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktgruppe:
Elemente
ECLASS 7.1:
23110812
Artikelnummer:
34321060030/00
Schaftende:
Offen
Aufnahmegeometrie:
Sechskantloch
Weitere Suchbegriffe: CLUFIX,EUROSERT,POPNUT,TUBTARA,Blind rivet nut,MASTERGRIP,SERBLOC,BCT,BBA,Rivkle,Blindnietmutter,Blindnietmuttern,KVT,Avdel,Gesipa,Senkkopfblindnietmutter,Senkkopfblindnietmuttern,Senkkopf-Blindnietmutter,Senkkopf-Blindnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,12649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,73*
€ 363,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 302,83*
€ 360,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,26*
€ 348,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,99*
€ 329,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,98*
€ 301,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.