Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 | Flügelmuttern | Edelstahl A2 | M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-315A25
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     315A25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d a2
DIN 315 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M5
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
24,00 – 26,00
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
315
Produktname:
Flügelmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M5
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Hand
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110710
Artikelnummer:
315A25
Durchmesser (d1):
M 5
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, din 315 d m5, Flügelmutter,Flügelmuttern,deutsche Form,DIN315,DIN 315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.