Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® M2007 Sortimentkoffer | Ø: M6 - M10 | M2007 | Kleiner Senkkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-23530201002/00
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     23530201002/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
Sortierkasten
Sortimentbox
RIVKLE® Kit mit manuellem Setzwerkzeug RIVKLE® M2007

Lieferumfang:
• 1 Handeinbau-Setzwerkzeug RIVKLE® M2007
• 3 Gewindedorne und 3 Mundstücke (M6, M8, M10)
• 50 Blindnietmuttern M6, kleiner Senkkopf, Stahl
• 25 Blindnietmuttern M8, kleiner Senkkopf, Stahl
• 25 Blindnietmuttern M10, kleiner Senkkopf, Stahl
• Praktischer Koffer zum Aufbewahren und Transportieren
• Bedienungsanleitung

RIVKLE® M2007
Geeignet zum Setzen von RIVKLE® Blindnietmuttern aus Aluminium (M5-M12), Stahl (M5-M12) und Edelstahl (M5-M12)

Gewicht: 1,2 kg

Arbeitsweise:
Auf- und Abspindeln der RIVKLE® Blindnietmutter mittels Rändelmutter. Das Setzen erfolgt durch die Hebel-Ratschenfunktion.
Inhalt:
• 50 x RIVKLE® Plus M6
• 25 x RIVKLE® Plus M8
• 25 x RIVKLE® Plus M10
Weitere Informationen:
Produktname:
RIVKLE® M2007 Sortimentkoffer
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Durchmesser (d):
M6 - M10
Produkttyp:
M2007
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21040706
Artikelnummer:
23530201002/00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 451,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 534,65*
€ 636,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 532,50*
€ 633,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 493,86*
€ 587,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 477,45*
€ 568,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 451,22*
€ 536,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.