Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® BRK 01 Sortimentkoffer | Ø: M3 - M6 | BRK 01 | Kleiner Senkkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-23511900501/00
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     23511900501/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
Sortierkasten
Sortimentbox
RIVKLE® Kit mit Handeinbau-Setzzange RIVKLE® BRK 01

Lieferumfang:
• 1 Handeinbau-Setzzange RIVKLE® BRK 01
• 4 Gewindedorne und 4 Mundstücke (M3, M4, M5, M6)
• Je 50 Blindnietmuttern, kleiner Senkkopf, Stahl (M3, M4, M5, M6)
• Praktischer Koffer zum Aufbewahren und Transportieren
• Bedienungsanleitung

Manuelles Setzwerkzeug RIVKLE® BRK 01
Geeignet zum Setzen von RIVKLE® Blindnietmuttern aus Aluminium (M3-M6), Stahl (M3-M6) und Edelstahl (M3-M5)

Gewicht: 0,6 kg

Arbeitsweise:
Auf- und Abspindeln der RIVKLE® Blindnietmutter mittels Rändelmutter. Das Setzen erfolgt durch die Hebelwirkung der Handzange.
Weitere Informationen:
Produktname:
RIVKLE® BRK 01 Sortimentkoffer
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Produkttyp:
BRK 01
Durchmesser (d):
M3 - M6
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21040706
Artikelnummer:
23511900501/00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 133,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,40*
€ 196,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,33*
€ 194,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,55*
€ 188,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,17*
€ 182,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,88*
€ 159,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.