Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spar-Set bestehend aus 2500 Meter Absperrband und 20 Absperrstangen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
spar set absperrband absperrbaender rot weiss absperrstaebe rot
spar set absperrband absperrbaender rot weiss absperrstaebe rot
pe absperrband rot weiss 500 m lang 8 cm
absperrstab befestigungsstab mit beidseitiger schlaufe rot 120 cm
absperr und befestigungsstab mit befestigungsschlaufen rot 120 cm praxisbild
Spar-Set bestehend aus 2500 Meter Absperrband und 20 Absperrstangen
Artikel-Nr.:
     2VVRL-81237
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     81237
EAN/GTIN:
     4251295816296
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot weiß
absperrband

Das günstige GROSSE Absperrband-Set für die schnelle und temporäre Absperrung. Bestehend aus 2,5 km (5 x 500 Meter) Absperrband (rot/weiß und schraffiert) auf Rolle und 20 robusten WEMAS Absperrstäben aus Stahl mit Doppelschlaufe. Das Absperrband ist direkt abrollbar und an den Schlaufen zu befestigen.

Produktmerkmale

  • gut sichtbare Absperrung / Absperrstange aus robustem Stahl
  • Abmaße (LxBxH in m): 2500,00 x 0,08 x -
  • Materialstärke in mm: 0.03
  • Farbe: rot, weiß
  • Lieferumfang: 5 x Rollen Absperrbänder rot / weiß 500 m, 20 Absperrstäbe 120 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
2500,00 m
Breite:
0,08 m
Materialstärke:
0.03 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrband rot, Absperrung, Absperrzaun, Zaunabsperrung, Bauzaun, Absperrstange, Flatterband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 343,97*
€ 409,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 339,04*
€ 403,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 316,02*
€ 376,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 306,53*
€ 364,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 279,81*
€ 332,97
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81217
ab € 119,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.