Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S, weiß, DIN 13157, mit Wandhalterung, Pflasterspender und Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
erste hilfe soehngen dynamic glow plum pflasterspender rettungszeichen
erste hilfe soehngen dynamic glow plum pflasterspender rettungszeichen
plum pflasterspender quickfix front wasserfest
anleitung zur ersten hilfe aushang aus kunststoff dguv 204
rettungszeichen erste hilfe lang nachleuchtend
soehngen erste hilfe koffer dynamic glow s weiss oe
soehngen erste hilfe koffer dynamic glow s weiss oe
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610504
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610504
EAN/GTIN:
     4251295845821
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Der weiße Söhngen® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S nach DIN 13157 ist dank langnachleuchtender Elemente auch bei Dunkelheit und Stromausfall bestens sichtbar. Mit dem PLUM Pflasterspender QuickFix werden kleine Verletzungen schnell versorgt, ein nachleuchtendes Rettungszeichen markiert den Standort des Verbandmaterials. Inkl. Wandhalterung und Aushang 'Erste Hilfe'.

Produktmerkmale

  • mit Wandhalterungen für Koffer und Pflasterspender / das praktische Komplett-Set für die schnelle Wundversorgung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,287 x 0,152 x 0,275
  • Farbe: grün, nachleuchtend, weiß
  • Norm: ASR A1.3, CE, DIN 13157, DIN 67510, ISO 7010
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 1 x Söhngen® Erste-Hilfe-Koffer Dynamic Glow S weiß mit Füllung nach DIN 13157 mit Wandhalterung und Befestigungsmaterial, 1 x Plombe, 1 x PLUM Pflasterspender QuickFix, 90 Stück PLUM Pflaster WATER RESISTANT, Befestigungsmaterial, Schlüsseladapter, 1 x stark nachleuchtendes Rettungszeichen Erste Hilfe 20 x 20 cm, 1 x Anleitung 'Erste Hilfe' 39,5 x 57,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün | nachleuchtend | weiß
Länge:
0,287 m
Breite:
0,152 m
Höhe:
0,275 m
Norm:
ASR A1.3 | CE | DIN 13157 | DIN 67510 | ISO 7010
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, verbandskoffer grün din 13157, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandskasten, Rettungskoffer, Rettungskasten, Erste-Hilfe-Box, Sanitätskasten, Verbanskasten, verbandkasten, Sanikasten, Erste-Hilfe-Kiste, First-Aid-Koffer, DYNAMIC-GLOW, Pflasterspender, DIN 13157, kleine Füllung, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkastenfüllung, Verbandkastennachfüllsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,93*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 158,91*
€ 189,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 157,51*
€ 187,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 151,19*
€ 179,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 139,74*
€ 166,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 126,93*
€ 151,05
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610487
ab € 202,49*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610505
ab € 203,13*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610503
ab € 127,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.