Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 3 x Rohrpfosten zum Einbetonieren, Ø 6 cm, Länge 4 m, aus Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 3 x rohrpfosten einbetonieren d 6 cm laenge
bigpack 3 x rohrpfosten einbetonieren d 6 cm laenge
rohrpfosten 60 mm oder 76 mm durchmesser beispiel 60
rohrpfosten 60 mm oder 76 mm durchmesser beispiel 76
rohrpfosten zum einbetonieren 60 mm oder 76 mm durchmesser
rohrpfosten einbetonieren d 60 mm oder 76 mm stahl
rohrpfosten einbetonieren d 60 mm oder 76 mm stahl
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610394
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610394
EAN/GTIN:
     4251295845074
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm 4000mm
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten 4m

Der stabile Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl dient zur Befestigung von Verkehrsspiegeln, Hinweisschildern uvm. Der 4 Meter lange Pfosten mit 6,0 cm Rohrdurchmesser wird einbetoniert oder gesteckt. Damit sich kein Wasser im Rohr sammelt, befindet sich am oberen Ende eine schwarze Kunststoffkappe. Je Bestelleinheit erhalten Sie Stück.

Produktmerkmale

  • für StVO-Bereich und Betriebsgelände / langlebiges Material
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,06 x 0,06 x 4,00
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: silber
  • Norm: StVO, DIN EN 12899-1, IVZ
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (350)
  • Lieferumfang: 3 x Rohrpfosten zum Einbetonieren, Ø 6 cm, Länge 4 m + Bodenanker
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
0,06 m
Breite:
0,06 m
Höhe:
4,00 m
Einbauhöhe:
350 cm
Materialstärke:
2 mm
Norm:
StVO | DIN EN 12899-1 | IVZ
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schildpfosten, Schildermast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 77,01667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 284,33*
€ 338,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 282,10*
€ 335,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 274,93*
€ 327,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 263,09*
€ 313,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 231,05*
€ 274,95
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610385
ab € 275,97*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610387
ab € 302,71*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610091
ab € 144,45*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610391
ab € 173,10*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610093
ab € 188,53*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610397
ab € 217,54*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610399
ab € 246,69*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610401
ab € 273,49*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610386
ab € 385,38*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610388
ab € 425,83*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610390
ab € 203,14*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609592
ab € 243,17*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610393
ab € 283,59*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610395
ab € 325,95*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610396
ab € 263,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.